Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas Pasabahce Allegra, 0,47 ltr., Ø 4,9 cm, Set á 6 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Longdrinkglas Pasabahce Allegra, 0,47 ltr., Ø 4,9 cm, Set á 6 Stück, Glas
Longdrinkglas Pasabahce Allegra, 0,47 ltr., Ø 4,9 cm, Set á 6 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5378
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     420015
EAN/GTIN:
     8693357232839
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Longdrinkglas Pasabahce Allegra, 0,47 ltr., Ø 4,9 cm, Set á 6 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
14.80 cm
Durchmesser:
4.85 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.47 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,62*
4 Tage
217
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,54167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.