Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas Pasabahce Aware Amorf, 0,44 ltr., Ø 7 cm, Set á 4 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Longdrinkglas Pasabahce Aware Amorf, 0,44 ltr., Ø 7 cm, Set á 4 Stück, Glas
Longdrinkglas Pasabahce Aware Amorf, 0,44 ltr., Ø 7 cm, Set á 4 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5385
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     420928
EAN/GTIN:
     8693357517370
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Longdrinkglas Pasabahce Aware Amorf, 0,44 ltr., Ø 7 cm, Set á 4 Stück, Glas Bestehend aus 100% recycletem Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
15.00 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
Volumen:
0.44 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 11,08*
4 Tage
278
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 11,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.