Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskyglas Pasabahce Hill, 0,3 ltr., Ø 7 cm, Set á 12 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whiskyglas Pasabahce Hill, 0,3 ltr., Ø 7 cm, Set á 12 Stück, Glas
Whiskyglas Pasabahce Hill, 0,3 ltr., Ø 7 cm, Set á 12 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5386
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     420945
EAN/GTIN:
     8693357500075
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Whiskyglas Pasabahce Hill, 0,3 ltr., Ø 7 cm, Set á 12 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.23 kg
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 20,76*
4 Tage
134
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 20,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,25167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.