Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktailkelch Pasabahce Elysia, 0,22 ltr., Ø 8,2 cm, Set á 6 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cocktailkelch Pasabahce Elysia, 0,22 ltr., Ø 8,2 cm, Set á 6 Stück, Glas
Cocktailkelch Pasabahce Elysia, 0,22 ltr., Ø 8,2 cm, Set á 6 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5392
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     440328
EAN/GTIN:
     8693357493377
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Cocktailkelch Pasabahce Elysia, 0,22 ltr., Ø 8,2 cm, Set á 6 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
17.20 cm
Durchmesser:
8.20 cm
Gewicht:
0.26 kg
Volumen:
0.22 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 28,76*
4 Tage
96
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 29,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,48667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.