Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskyglas Pasabahce Elysia, 0,355 ltr., Ø 8,4 cm, Set á 12 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whiskyglas Pasabahce Elysia, 0,355 ltr., Ø 8,4 cm, Set á 12 Stück, Glas
Whiskyglas Pasabahce Elysia, 0,355 ltr., Ø 8,4 cm, Set á 12 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5394
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     520004
EAN/GTIN:
     8693357446342
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Whiskyglas Pasabahce Elysia, 0,355 ltr., Ø 8,4 cm, Set á 12 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.38 kg
Volumen:
0.36 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 36,11*
4 Tage
74
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 37,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,26*
€ 39,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,21667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.