Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskyglas Pasabahce Grande Sunray, 0,39 ltr., Ø 6,7 cm, Set á 12 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whiskyglas Pasabahce Grande Sunray, 0,39 ltr., Ø 6,7 cm, Set á 12 Stück, Glas
Whiskyglas Pasabahce Grande Sunray, 0,39 ltr., Ø 6,7 cm, Set á 12 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5398
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     520070
EAN/GTIN:
     8693357500815
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Whiskyglas Pasabahce Grande Sunray, 0,39 ltr., Ø 6,7 cm, Set á 12 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.40 kg
Volumen:
0.39 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 24,87*
4 Tage
112
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 25,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,50334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.