Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shot Glas Pasabahce Elysia, 0,06 ltr., Ø 4,6 cm, Set á 12 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Shot Glas Pasabahce Elysia, 0,06 ltr., Ø 4,6 cm, Set á 12 Stück, Glas
Shot Glas Pasabahce Elysia, 0,06 ltr., Ø 4,6 cm, Set á 12 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5401
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     520242
EAN/GTIN:
     8693357500105
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
Shot Glas Pasabahce Elysia, 0,06 ltr., Ø 4,6 cm, Set á 12 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
6.60 cm
Durchmesser:
4.55 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.06 Liter
Weitere Suchbegriffe: schnapsglas 0,06 liter, schnapsbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,44*
4 Tage
134
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,2225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.