Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, Ø 29,5 cm, Höhe 15 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb, Ø 29,5 cm, Höhe 15 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall
Korb, Ø 29,5 cm, Höhe 15 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall
Artikel-Nr.:
     2813-463-5412
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1408029
EAN/GTIN:
     4044925120548
Korb, Ø 29,5 cm, Höhe 15 cm, schwarz pulverbeschichtet, Metall Pulverbeschichtet, Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.00 cm
Durchmesser:
29.50 cm
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 15,10*
5 Tage
183
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.