Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne Cookware 21 mit PTFE Antihaftbeschichtung, Ø 36 cm, Chromnickelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne Cookware 21 mit PTFE Antihaftbeschichtung, Ø 36 cm, Chromnickelstahl
Pfanne Cookware 21 mit PTFE Antihaftbeschichtung, Ø 36 cm, Chromnickelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-463-5433
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2013360
EAN/GTIN:
     4044925123273
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Pfanne Cookware 21 mit PTFE Antihaftbeschichtung, Ø 36 cm, Chromnickelstahl 18/10 Mit PTFE-Antihaftbeschichtung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
3.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.