Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne Cookware 21, Ø 40 cm, Chromnickelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne Cookware 21, Ø 40 cm, Chromnickelstahl 18/10
Pfanne Cookware 21, Ø 40 cm, Chromnickelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-463-5456
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2103400
EAN/GTIN:
     4044925123167
Pfanne Cookware 21, Ø 40 cm, Chromnickelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
31.00 cm
Gewicht:
3.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.