Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf Cookware 21, Ø 32 cm, Chromnickelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf Cookware 21, Ø 32 cm, Chromnickelstahl 18/10
Bratentopf Cookware 21, Ø 32 cm, Chromnickelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-463-5474
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2107320
EAN/GTIN:
     4044925122924
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf Cookware 21, Ø 32 cm, Chromnickelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
19.50 cm
Durchmesser:
28.50 cm
Gewicht:
3.70 kg
Volumen:
15.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: bratentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.