Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf Cookware 21, Ø 28 cm, Chromnickelstahl 18/10 Flache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf Cookware 21, Ø 28 cm, Chromnickelstahl 18/10 Flache Ausführung
Bratentopf Cookware 21, Ø 28 cm, Chromnickelstahl 18/10 Flache Ausführung
Artikel-Nr.:
     2813-463-5486
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2109280
EAN/GTIN:
     4044925123501
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf Cookware 21, Ø 28 cm, Chromnickelstahl 18/10 Flache Ausführung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
13.00 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
2.40 kg
Volumen:
7.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: bratentopf 28 cm, bratentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.