Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertasche, für 6 Pizzen, 51 x 48 x 34 cm, schwarz, Kunststoff Für 6 Pizzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliertasche, für 6 Pizzen, 51 x 48 x 34 cm, schwarz, Kunststoff Für 6 Pizzen
Isoliertasche, für 6 Pizzen, 51 x 48 x 34 cm, schwarz, Kunststoff Für 6 Pizzen
Artikel-Nr.:
     2813-463-5512
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2296456
EAN/GTIN:
     4044925120425
Suchbegriffe:
Pizza-Liefertasche
Pizza-Tasche
Pizzaliefertasche
Pizzatasche
Isoliertasche, für 6 Pizzen, 51 x 48 x 34 cm, schwarz, Kunststoff Für 6 Pizzen bis 45 cm , Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
51.00 cm
Breite:
48.00 cm
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza liefertasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 31,20*
5 Tage
90
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 31,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.