Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, schwarz matt, Holz Mit Keramikmahlwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, schwarz matt, Holz Mit Keramikmahlwerk
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, schwarz matt, Holz Mit Keramikmahlwerk
Artikel-Nr.:
     2813-463-5515
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2401020
EAN/GTIN:
     4044925130516
Suchbegriffe:
Salz-Mühle
Salzmühle
salzmühle holz
salz mühle
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, schwarz matt, Holz Mit Keramikmahlwerk und matter Oberfläche, Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Gummibaumholz
Farbe:
schwarz
Höhe:
20.00 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.