Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, weiß glänzend, Holz Mit Keramikmahlwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, weiß glänzend, Holz Mit Keramikmahlwerk
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, weiß glänzend, Holz Mit Keramikmahlwerk
Artikel-Nr.:
     2813-463-5533
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2422020
EAN/GTIN:
     4044925130271
Suchbegriffe:
Salz-Mühle
Salzmühle
salzmühle holz
salz mühle
Salzmühle mit Keramikmahlwerk, 20 cm, weiß glänzend, Holz Mit Keramikmahlwerk und glänzender Oberfläche, Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Material:
Gummibaumholz
Farbe:
weiß
Höhe:
20.00 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.