Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit
Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-5544
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2430030
EAN/GTIN:
     4044925130141
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
pfeffermühle
Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk, 30 cm, schwarz glänzend, Holz Mit Keramikmahlwerk und glänzender Oberfläche, Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Gummibaumholz
Farbe:
schwarz
Höhe:
30.00 cm
Durchmesser:
7.30 cm
Gewicht:
0.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.