Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan Flache Ausführung,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan Flache Ausführung,
Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan Flache Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5569
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4880127
EAN/GTIN:
     4044925129534
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, night, Porzellan Flache Ausführung, Farbe: Night

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
4.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 56,29*
€ 71,32*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 72,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,32*
€ 84,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,57*
€ 83,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,11*
€ 81,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,31*
€ 80,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,29*
€ 66,99
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,38167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.