| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-557 Herst.-Nr.: 3410110-578 EAN/GTIN: 4044925019880 |
| |
|
| | |
| Elektro Suppentopf. Stahlblech, lackiert. mit Regelthermostat und herausnehmbarem Einsatz aus Edelstahl, dreh- und klappbarem Edelstahldeckel, Lieferung erfolgt mit 14 unterschiedlichen Einsteckschildern.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Höhe: | 36.00 cm | Gewicht: | 5.00 kg | Leistungsaufnahme: | 475 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 64,32* | € 80,89* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,01* | € 88,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,16* | € 112,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|