Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, flach, Ø 19 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, flach, Ø 19 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung,
Teller, flach, Ø 19 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5624
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4886119
EAN/GTIN:
     4044925129893
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller, flach, Ø 19 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung, Farbe: Graphite

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,49334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,71*
€ 43,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.