Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung,
Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5625
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4886127
EAN/GTIN:
     4044925129909
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller, flach, Ø 27 cm, Set á 6 Stück, graphite, Porzellan Flache Ausführung, Farbe: Graphite

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 37,76*
€ 48,79*
4 Tage
53
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 49,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,79*
€ 58,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,26*
€ 57,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,05*
€ 54,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,59*
€ 54,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,29334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.