Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, flach, Ø 21 cm, Set á 6 Stück, sand, Porzellan Flache Ausführung,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, flach, Ø 21 cm, Set á 6 Stück, sand, Porzellan Flache Ausführung,
Teller, flach, Ø 21 cm, Set á 6 Stück, sand, Porzellan Flache Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5629
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4887121
EAN/GTIN:
     4044925129237
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller, flach, Ø 21 cm, Set á 6 Stück, sand, Porzellan Flache Ausführung, Farbe: Sand

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 23,75*
€ 32,07*
4 Tage
85
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 32,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,07*
€ 38,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,95834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.