Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Behälter 1/1-065mm Lava, orange, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Behälter 1/1-065mm Lava, orange, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden
GN Behälter 1/1-065mm Lava, orange, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden
Artikel-Nr.:
     2813-463-5707
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     361101065
EAN/GTIN:
     8682998009757
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN Behälter 1/1-065mm Lava, orange, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden - 4 mm / Rand - 3 mm, Farbe: orange

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
orange
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
8.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.