Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Behälter 1/1-065mm Lava, blau, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Behälter 1/1-065mm Lava, blau, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -
GN Behälter 1/1-065mm Lava, blau, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -
Artikel-Nr.:
     2813-463-5708
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     361102065
EAN/GTIN:
     8682998009702
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN Behälter 1/1-065mm Lava, blau, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden - 4 mm / Rand - 3 mm, Farbe: blau

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
blau
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
8.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.