Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, Ø 29 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, Ø 29 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot
Bräter Lava, Ø 29 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-463-5748
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     363600028
EAN/GTIN:
     8680215491095
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bräter Lava, Ø 29 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
rot
Höhe:
0.65 cm
Gewicht:
6.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.