Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, Ø 29 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, Ø 29 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau
Bräter Lava, Ø 29 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     2813-463-5750
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     363602028
EAN/GTIN:
     8680215491118
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bräter Lava, Ø 29 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
blau
Höhe:
0.65 cm
Gewicht:
6.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.