Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikongriffe Lava, 9,5 x 3,4 cm, schwarz , Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikongriffe Lava, 9,5 x 3,4 cm, schwarz , Farbe: schwarz
Silikongriffe Lava, 9,5 x 3,4 cm, schwarz , Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-463-5795
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     364703001
EAN/GTIN:
     8682998014898
Silikongriffe Lava, 9,5 x 3,4 cm, schwarz , Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
schwarz
Länge:
9.50 cm
Breite:
3.40 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.