Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava mit Glasdeckel, Ø 30 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava mit Glasdeckel, Ø 30 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe:
Bräter Lava mit Glasdeckel, Ø 30 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5831
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     368003028
EAN/GTIN:
     8682998015857
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bräter Lava mit Glasdeckel, Ø 30 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
schwarz
Höhe:
1 cm
Gewicht:
5.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.