Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale ROCKZZERO, Ø 16 cm, Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe: Stone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schale ROCKZZERO, Ø 16 cm, Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe: Stone
Schale ROCKZZERO, Ø 16 cm, Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe: Stone
Artikel-Nr.:
     2813-463-5862
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452203016
EAN/GTIN:
     4044925121200
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Stein Effekt Farbe
Schale ROCKZZERO, Ø 16 cm, Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug , Farbe: Stone Grey

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
0.50 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Volumen:
0.35 Liter
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 42,63*
€ 57,37*
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 57,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,37*
€ 68,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,70*
€ 63,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,33*
€ 59,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.