Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, stone grey,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, stone grey,
Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, stone grey,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5865
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452204009
EAN/GTIN:
     4044925121156
Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug Durchmesser der Untertasse: 11,5 cm, Farbe: Stone Grey

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
0.65 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 69,31*
€ 87,26*
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 88,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,26*
€ 103,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,11*
€ 101,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,34*
€ 100,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,77*
€ 98,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,31*
€ 82,48
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,55167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.