Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, stone grey,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, stone grey,
Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, stone grey,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5866
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452205027
EAN/GTIN:
     4044925121163
Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, stone grey, Steinzeug Durchmesser der Untertasse: 14,5 cm, Farbe: Stone Grey

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 83,56*
€ 102,18*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 103,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,18*
€ 121,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,05*
€ 121,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,06*
€ 120,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,22*
€ 116,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,56*
€ 99,44
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,92667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.