Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale ROCKZZERO, Ø 12 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug , Farbe:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schale ROCKZZERO, Ø 12 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug , Farbe:
Schale ROCKZZERO, Ø 12 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5873
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452303012
EAN/GTIN:
     4044925121392
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
universalschüssel 200ml
Schale ROCKZZERO, Ø 12 cm, Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug , Farbe: Myrtle Green

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grün
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.20 kg
Volumen:
0.20 Liter
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 44,23*
€ 56,73*
4 Tage
46
Frei Haus
ab € 44,76*
€ 57,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,30*
€ 67,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,22*
€ 64,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,37167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.