Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale ROCKZZERO, Ø 26 cm, myrtle green, Steinzeug , Farbe: Myrtle Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale ROCKZZERO, Ø 26 cm, myrtle green, Steinzeug , Farbe: Myrtle Green
Schale ROCKZZERO, Ø 26 cm, myrtle green, Steinzeug , Farbe: Myrtle Green
Artikel-Nr.:
     2813-463-5876
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452303026
EAN/GTIN:
     4044925121361
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel 2 liter
Schale ROCKZZERO, Ø 26 cm, myrtle green, Steinzeug , Farbe: Myrtle Green

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grün
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
1.10 kg
Volumen:
2.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 36,30*
4 Tage
74
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 36,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.