Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green,
Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5877
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452304009
EAN/GTIN:
     4044925121330
Espresso- und Untertasse ROCKZZERO, 0,09 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug Durchmesser der Untertasse: 11,5 cm, Farbe:

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grün
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 85,03*
€ 106,25*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 86,22*
€ 107,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,25*
€ 126,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,56*
€ 125,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,14*
€ 122,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,82*
€ 118,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,03*
€ 101,19
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,17167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.