Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green,
Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5878
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452305027
EAN/GTIN:
     4044925121347
Ober- und Untertasse ROCKZZERO, 0,275 ltr., Set á 6 Stück, myrtle green, Steinzeug Durchmesser der Untertasse: 14,5 cm, Farbe: Myrtle Green

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grün
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 101,64*
€ 126,09*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 127,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,09*
€ 150,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,22*
€ 149,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,82*
€ 146,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,83*
€ 139,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,64*
€ 120,95
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.