Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug Flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug Flache
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug Flache
Artikel-Nr.:
     2813-463-5881
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452401022
EAN/GTIN:
     4044925131681
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 22 cm, Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug Flache Ausführung, Farbe: Light Rock

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
0.30 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 40,58*
€ 52,19*
5 Tage
49
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 52,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,19*
€ 62,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,66*
€ 59,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,76334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.