Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller ROCKZZERO, flach, Ø 33 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug Flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 33 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug Flache
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 33 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug Flache
Artikel-Nr.:
     2813-463-5883
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452401033
EAN/GTIN:
     4044925131667
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 33 cm, Set á 4 Stück, light rock, Steinzeug Flache Ausführung, Farbe: Light Rock

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
0 cm
Durchmesser:
33 cm
Gewicht:
1.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 69,27*
€ 87,70*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 88,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,70*
€ 104,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,61*
€ 101,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,26*
€ 100,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,98*
€ 98,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,3175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.