Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe:
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5891
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452406037
EAN/GTIN:
     4044925131728
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, light rock, Steinzeug , Farbe: Light Rock

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.35 kg
Volumen:
0.37 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 51,51*
€ 65,76*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 66,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,76*
€ 78,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,50*
€ 77,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,94*
€ 73,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,51*
€ 61,30
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.