Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller ROCKZZERO, flach, Ø 28 cm, Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug Flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 28 cm, Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug Flache
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 28 cm, Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug Flache
Artikel-Nr.:
     2813-463-5894
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452501028
EAN/GTIN:
     4044925131797
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller ROCKZZERO, flach, Ø 28 cm, Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug Flache Ausführung, Farbe: Midnight

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.30 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 57,84*
€ 72,28*
4 Tage
35
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 73,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,28*
€ 86,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,15*
€ 82,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,03*
€ 80,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,84*
€ 68,83
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.