Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug , Farbe:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug , Farbe:
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5903
Hersteller:
     Rockzzero
Herst.-Nr.:
     452506037
EAN/GTIN:
     4044925131841
Becher ROCKZZERO, 0,37 ltr., Set á 6 Stück, midnight, Steinzeug , Farbe: Midnight

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
schwarz
Höhe:
1.10 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.35 kg
Volumen:
0.37 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 66,23*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 58,39*
€ 74,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,19*
€ 88,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,73167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.