Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektglas Q Squared, 220 ml, Füllstrich 150 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sektglas Q Squared, 220 ml, Füllstrich 150 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich
Sektglas Q Squared, 220 ml, Füllstrich 150 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-463-5986
Hersteller:
     Q Squared
Herst.-Nr.:
     918801022
EAN/GTIN:
     4260404614982
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Sektglas Q Squared, 220 ml, Füllstrich 150 ml, schwarz, Polycarbonat Füllstrich 150 ml

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Höhe:
1.66 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Volumen:
0.22 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, Weinglas, Weingläser, weinglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,96*
4 Tage
573
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 6,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.