Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Mill Pfeffermühle 25cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Mill Pfeffermühle 25cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter
Classic Mill Pfeffermühle 25cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter
Artikel-Nr.:
     2813-463-5993
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2437025
EAN/GTIN:
     4044925131988
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
pfeffermühle
Classic Mill Pfeffermühle 25cm, aus Holz, mit Keramikmahlwerk und matter Oberfläche, Farbe: Braun,
- Klassische Form
- Verfügbar in den Farben Dunkelbraun und Natur in bis zu 5 Größen
- Die Farbe Natur ist in den Varianten
lackiert und nicht lackiert erhältlich
- Mahlgrad individuell justierbar

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Höhe:
25.00 cm
Durchmesser:
6.50 cm
Gewicht:
0.41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.