Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menülöffel NP80 Eco, Chromstahl , Menülöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menülöffel NP80 Eco, Chromstahl , Menülöffel
Menülöffel NP80 Eco, Chromstahl , Menülöffel
Artikel-Nr.:
     2813-463-6011
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     502001
EAN/GTIN:
     4044925033893
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
Menülöffel NP80 Eco, Chromstahl , Menülöffel


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
19 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menülöffel was, esslöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,66*
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.