Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf Cookware 51, Ø 28 cm, 11,5 ltr., Chromnickelstahl, Sandwichboden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf ohne Deckel, Höhe: 14cm
Fleischtopf ohne Deckel, Höhe: 14cm
Artikel-Nr.:
     2813-463-6063
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5105280
EAN/GTIN:
     4044925024518
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf Cookware 51, Ø 28 cm, 11,5 ltr., Chromnickelstahl, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.98 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,66*
€ 39,87*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,10*
€ 46,01*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 38,11*
€ 47,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 56,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.