| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-607 Herst.-Nr.: 5140200 EAN/GTIN: 4044925024723 |
| |
|
| | |
| Pfanne GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5100. Chromnickelstahl, › geeignet für alle Herdarten (auch Induktion) › Lieferung erfolgt ohne Deckel › Schüttrand › Sandwichboden › angeschweißte Kaltgriffe. unbeschichtet. Durchmesser oben 20 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Höhe: | 4.00 cm | Durchmesser: | 20.00 cm | Gewicht: | 0.54 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, edelstahl pfanne unbeschichtet, bratpfanne, bratpfanne edelstahl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,09* | € 21,13* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 16,6815* | € 21,7115* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,75* | € 23,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 24,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,42* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|