Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertgabel Hamburg, Chromnickelstahl , Dessertgabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertgabel Hamburg, Chromnickelstahl , Dessertgabel
Dessertgabel Hamburg, Chromnickelstahl , Dessertgabel
Artikel-Nr.:
     2813-463-6080
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     626000
EAN/GTIN:
     4044925001540
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
was germany dessertgabel
dessert gabel
Dessertgabel Hamburg, Chromnickelstahl , Dessertgabel


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
18.00 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
0.22 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,19*
€ 1,81*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 2,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.