Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser Hamburg Eco, Chromstahl , Menümesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser Hamburg Eco, Chromstahl , Menümesser
Menümesser Hamburg Eco, Chromstahl , Menümesser
Artikel-Nr.:
     2813-463-6087
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     600001
EAN/GTIN:
     4044925117685
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Menümesser Hamburg Eco, Chromstahl , Menümesser


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
22.00 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
0.56 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 2,58*
4 Tage
2717
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.