Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffellöffel Hamburg Serve, Chromnickelstahl , Kartoffellöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffellöffel Hamburg Serve, Chromnickelstahl , Kartoffellöffel
Kartoffellöffel Hamburg Serve, Chromnickelstahl , Kartoffellöffel
Artikel-Nr.:
     2813-463-6095
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     612000
EAN/GTIN:
     4044925036221
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Kartoffellöffel Hamburg Serve, Chromnickelstahl , Kartoffellöffel


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
20.00 cm
Breite:
4.90 cm
Höhe:
0.25 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,45*
€ 2,17*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.