Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser Nia, Chromstahl , Menümesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser Nia, Chromstahl
Menümesser Nia, Chromstahl
Artikel-Nr.:
     2813-463-6109
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     650000
EAN/GTIN:
     4044925001564
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Menümesser Nia, Chromstahl , Menümesser


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
22 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,20*
€ 1,76*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 2,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.