Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel NP80 Eco, Chromstahl , Kaffeelöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel NP80 Eco, Chromstahl
Kaffeelöffel NP80 Eco, Chromstahl
Artikel-Nr.:
     2813-463-6110
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     503001
EAN/GTIN:
     4044925096744
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
was kaffeelöffel
kaffeelöffel
Kaffeelöffel NP80 Eco, Chromstahl , Kaffeelöffel


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
14 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,21*
€ 0,44*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.