Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm, pink, SAN, Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm, pink, SAN, Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm,
Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm, pink, SAN, Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-463-6114
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9472040
EAN/GTIN:
     4044925134071
Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm, pink, SAN, Becher Rio, 0,4 ltr., Ø 8,5 cm, pink, SAN


Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
pink
Höhe:
12.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,62*
5 Tage
1053
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.